Startseite

ITALWEBER SPA - ITWPR-550M22NM MANIPOLATORE A LEVA 5 POS.-SENZA BL - PR-550M22NM

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWPR-550M22NM MANIPOLATORE A LEVA 5 POS.-SENZA BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873196822

Artikelnummer

ITWPR-550M22NM

Herstellernummer

PR-550M22NM

Hersteller

ITW

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Farbe Frontring:

grau

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Manipolatore a leva senza blocco 5 posizioni stabili corpo in metallo ?22 elemento frontale rotondo nero IP65