Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7D 2 X 2 AWG 24 FLEX S(FTP) D.G. PE - 24S7D

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7D 2 X 2 AWG 24 FLEX S(FTP) D.G. PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

  • Schirm über Verseilelement - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

7449070477160

Artikelnummer

ITC24S7D

Herstellernummer

24S7D

Hersteller

ITC

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Fca

Außendurchmesser ca.:

10 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

68 %

Cavi bilanciati per reti Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS. Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.