ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7DPN1000 2 X 2 AWG 24 FLEX S(FTP) DG PE B.1000 FC - 24S7DPN1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Schirm über Verseilelement - ohne
Packung
1000 M
EAN
8029427026907
Artikelnummer
ITC24S7DPN1000
Herstellernummer
24S7DPN1000
Hersteller
ITC
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
68 %


