ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7YGRB500 2X2 AWG24 FLEX S(FTP) MBUS GRIGIO B500 E - 24S7YGRB500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Packung
500 M
EAN
8029427015543
Artikelnummer
ITC24S7YGRB500
Herstellernummer
24S7YGRB500
Hersteller
ITC
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...80 °C
NVP-Wert:
68 %


