Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC44FEDPNB500 4 X 2 AWG 24 FTP 5E D.G. PE NERO B.500 F - 44FEDPNB500

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC44FEDPNB500 4 X 2 AWG 24 FTP 5E D.G. PE NERO B.500 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie

Packung

  • 500 M

EAN

8029427017004

Artikelnummer

ITC44FEDPNB500

Herstellernummer

44FEDPNB500

Hersteller

ITC

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.52 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

7.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

70 %

Cablaggio strutturato per realizzazione di reti LAN Fast Ethernet (100 Base-T), Gigabit Ethernet (1000 Base-T), 10Gigabit Ethernet (10GBase-T). Cavi idonei per posa esterna ed ambienti umidi e alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.