Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC44UEDPNM100 4X2 AWG 24 UTP CAT 5E DG PE NERO M.100 F - 44UEDPNM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC44UEDPNM100 4X2 AWG 24 UTP CAT 5E DG PE NERO M.100 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 100 M

EAN

8029427027898

Artikelnummer

ITC44UEDPNM100

Herstellernummer

44UEDPNM100

Hersteller

ITC

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

NVP-Wert:

68 %

Cablaggio strutturato per realizzazione di reti LAN Fast Ethernet (100 Base-T), Gigabit Ethernet (1000 Base-T), 10Gigabit Ethernet (10GBase-T). Cavi idonei per posa esterna ed ambienti umidi e alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.