ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCY-3LGRB500 FR2OHH2R GRIGIO 3X0.75 DIN47100 B. 500 E - CY-3LGRB500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 400 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
500 M
EAN
8029427023036
Artikelnummer
ITCCY-3LGRB500
Herstellernummer
CY-3LGRB500
Hersteller
ITC
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
400 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...80 °C
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...80 °C
Nennspannung U:
750 V


