Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCY10N FR2OHH2R GRIGIO AF 10X1.00 DIN47100 - CY10N

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCY10N FR2OHH2R GRIGIO AF 10X1.00 DIN47100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 1 M

EAN

8001024258554

Artikelnummer

ITCCY10N

Herstellernummer

CY10N

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, interconnessioni di interfaccia e alimentazione Inverter. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.