Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCY24GGRM100 FR2OHH2R GRIGIO 24X0.50 DIN47100 M.100 E - CY24GGRM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCY24GGRM100 FR2OHH2R GRIGIO 24X0.50 DIN47100 M.100 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

8029427036227

Artikelnummer

ITCCY24GGRM100

Herstellernummer

CY24GGRM100

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, interconnessioni di interfaccia e alimentazione Inverter. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.