Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFK215VZM100 FK 2X1,50 LSZH VERDE MAT.100 Cca-s1b,d1,

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFK215VZM100 FK 2X1,50 LSZH VERDE MAT.100 Cca-s1b,d1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Cca

  • Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 - d1

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

8029427517603

Artikelnummer

ITCFK215VZM100

Herstellernummer

FK215VZM100

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Nennspannung U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione da interferenze elettromagnetiche. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Indicati per ambienti a medio rischio d'incendio. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.