Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFR-45GR1000 FR2OHH2R 4X0.50 GRIGIO AF BOB.1000 Eca - FR-45GR1000

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFR-45GR1000 FR2OHH2R 4X0.50 GRIGIO AF BOB.1000 Eca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1000 M

EAN

8029427013716

Artikelnummer

ITCFR-45GR1000

Herstellernummer

FR-45GR1000

Hersteller

ITC

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

4

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

verschiedene

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...80 °C

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.8 mm

Nennspannung U:

750 V

Cavi schermati per dati e comandi FR2OHH2R (Tipo FR) - Eca. Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura, monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV. Conformità norme: CEI 20-22.III CEI 20-20 IEC 332.3C VDE 0812 CEI UNEL 36762