ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFR-47GR1000 FR2OHH2R 4X0.75 GRIGIO AF BOB.1000 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 4
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
EAN
8029427013914
Artikelnummer
ITCFR-47GR1000
Herstellernummer
FR-47GR1000
Hersteller
ITC
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
4
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...80 °C
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Nennspannung U:
750 V