ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFR-85GRM100 FR0HH2R 8 X 0,50 GRIG.AF MAT.100 ECA - FR-85GRM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 8
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
100 M
EAN
8029427008132
Artikelnummer
ITCFR-85GRM100
Herstellernummer
FR-85GRM100
Hersteller
ITC
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
8
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...80 °C
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Nennspannung U:
750 V


