ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIQ-67BZM100 6X0,22+2X0,75 LSZH BI M.100 B2ca-s1a,d1, - IQ-67BZM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - B2ca
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 - d1
Nennspannung U - 750 V
Packung
100 M
EAN
7449077520210
Artikelnummer
ITCIQ-67BZM100
Herstellernummer
IQ-67BZM100
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
B2ca
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Nennspannung U:
750 V
Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio in locali aperti al pubblico. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Indicati per ambienti ad alto-medio rischio d'incendio. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.