ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCLI127GR1000 FROH2R LI-YCY 12X0,75 GRIG.AF B.1000 ECA - LI127GR1000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca
Nennspannung U - 750 V
Packung
1000 M
EAN
8029427006527
Artikelnummer
ITCLI127GR1000
Herstellernummer
LI127GR1000
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Nennspannung U:
750 V
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.