ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCLXP85GSB500 LI-2YCYV 8X2X0,50 GRIGIO AF BOB.500 FCA - LXP85GSB500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Fca
Nennspannung U - 750 V
Packung
500 M
EAN
8029427038955
Artikelnummer
ITCLXP85GSB500
Herstellernummer
LXP85GSB500
Hersteller
ITC
Nennspannung U0:
450 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Nennspannung U:
750 V
Cablaggio di sistemi di trasmissione dati con velocità fino a 10Mbit/sec, interfacce del tipo RS422 e RS485. La guaina riforzata li rende idonei alla posa in ambienti esterni ed anche all'interramento diretto. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.