Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCPH225RZM100 PH 2 X 2,50 LSZH ROSSO MAT.100 - PH225RZM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCPH225RZM100 PH 2 X 2,50 LSZH ROSSO MAT.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Cca

  • Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 - d1

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

8029427038436

Artikelnummer

ITCPH225RZM100

Herstellernummer

PH225RZM100

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Nennspannung U:

750 V

Cavi schermati resistenti al fuoco 30 minuti, per sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti al pubblico, in ambienti umidi ed esterni (non gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.