Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG11ANEB500 RG MIL M - 17/6 RG 11 NERO BOB.500 ECA - RG11ANEB500

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG11ANEB500 RG MIL M - 17/6 RG 11 NERO BOB.500 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.4 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Innenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 500 M

EAN

8029427002338

Artikelnummer

ITCRG11ANEB500

Herstellernummer

RG11ANEB500

Hersteller

ITC

Innenleiter-Durchmesser:

0.4 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

10.3 mm

Distribuzione di segnali analogici per applicazioni video e TVCC.