ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG213NE1000 RG MIL M - 17/74 RG 213 NERO BOB.1000 EC - RG213NE1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innenleiter-Durchmesser - 0.4 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - schwarz
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
1000 M
EAN
8029427002604
Artikelnummer
ITCRG213NE1000
Herstellernummer
RG213NE1000
Hersteller
ITC
Innenleiter-Durchmesser:
0.4 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
10.3 mm


