ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG214NEM100 RG MIL M - 17/75 RG 214 NERO MAT.100 ECA - RG214NEM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innenleiter-Durchmesser - 0.75 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 50 Ohm
Mantel-Farbe - schwarz
Außenleiter-Form - Folie + Geflecht
Packung
100 M
EAN
8029427002666
Artikelnummer
ITCRG214NEM100
Herstellernummer
RG214NEM100
Hersteller
ITC
Innenleiter-Durchmesser:
0.75 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
10.8 mm


