ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG59BNE1000 RG MIL M - 17/29 RG 59 NERO BOB.1000 ECA - RG59BNE1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innenleiter-Durchmesser - 0.58 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - schwarz
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
1000 M
EAN
8029427002413
Artikelnummer
ITCRG59BNE1000
Herstellernummer
RG59BNE1000
Hersteller
ITC
Innenleiter-Durchmesser:
0.58 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm


