Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG59BNEM100 RG MIL M - 17/29 RG 59 NERO MAT.100 ECA - RG59BNEM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG59BNEM100 RG MIL M - 17/29 RG 59 NERO MAT.100 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.58 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Innenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 500 M

EAN

8029427002451

Artikelnummer

ITCRG59BNEM100

Herstellernummer

RG59BNEM100

Hersteller

ITC

Innenleiter-Durchmesser:

0.58 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Distribuzione di segnali analogici per applicazioni video e TVCC.