ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRGL58GZM100 RG 58 C/U LSZH GRIGIO MAT.100 FCA - RGL58GZM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innenleiter-Durchmesser - 0.18 mm
Wellenwiderstand - 50 Ohm
Mantel-Farbe - grau
Innenleiter-Material - Kupfer
Außenleiter-Material - Kupfer
Packung
500 M
EAN
8029427002765
Artikelnummer
ITCRGL58GZM100
Herstellernummer
RGL58GZM100
Hersteller
ITC
Innenleiter-Durchmesser:
0.18 mm
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Mantel-Farbe:
grau
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
5 mm


