ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA-36BI1000 SAT CCS 36 DIGITAL CW BIANCO BOB.1000 EC - SA-36BI1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 1.9 mm
Innenleiter-Durchmesser - 0.41 mm
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - weiß
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
2000 M
EAN
8029427001591
Artikelnummer
ITCSA-36BI1000
Herstellernummer
SA-36BI1000
Hersteller
ITC
Außenleiter-Durchmesser:
1.9 mm
Innenleiter-Durchmesser:
0.41 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
3.6 mm



