ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA300BIB300 SAT 300 BIANCO BOB.300 ECA - SA300BIB300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 4.8 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 20 Ohm
Packung
300 M
EAN
8029427001041
Artikelnummer
ITCSA300BIB300
Herstellernummer
SA300BIB300
Hersteller
ITC
Außenleiter-Durchmesser:
4.8 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1.13 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
20 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm


