ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA30D SAT 300 D.G. NERO - SA30D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 4.8 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
7449070432916
Artikelnummer
ITCSA30D
Herstellernummer
SA30D
Hersteller
ITC
Außenleiter-Durchmesser:
4.8 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1.13 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm


