ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA59DBLM100 SAT CCS 59 DIGITAL CW GJ BLU MAT.100 ECA - SA59DBLM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 3.5 mm
Innenleiter-Durchmesser - 0.81 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 16 Ohm
Packung
500 M
EAN
8029427014812
Artikelnummer
ITCSA59DBLM100
Herstellernummer
SA59DBLM100
Hersteller
ITC
Außenleiter-Durchmesser:
3.5 mm
Innenleiter-Durchmesser:
0.81 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
16 Ohm
Mantel-Farbe:
blau
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
5 mm


