Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAAM1BI1000 AMEL 100 BIANCO BOB.1000 ECA - SAAM1BI1000

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAAM1BI1000 AMEL 100 BIANCO BOB.1000 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 3.7 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.58 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 14 Ohm

Packung

  • 1000 M

EAN

8029427032106

Artikelnummer

ITCSAAM1BI1000

Herstellernummer

SAAM1BI1000

Hersteller

ITC

Außenleiter-Durchmesser:

3.7 mm

Innenleiter-Durchmesser:

0.58 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

14 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

54.78 mm

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.