Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAAM1BIM100 SAT AMEL 100 GJ BIANCO MAT.100 ECA - SAAM1BIM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAAM1BIM100 SAT AMEL 100 GJ BIANCO MAT.100 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 4.4 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 1.02 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 37 Ohm

Packung

  • 100 M

EAN

8029427001317

Artikelnummer

ITCSAAM1BIM100

Herstellernummer

SAAM1BIM100

Hersteller

ITC

Außenleiter-Durchmesser:

4.4 mm

Innenleiter-Durchmesser:

1.02 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

37 Ohm

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.