Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD29BIBC100 SAT D 29 6,6 BIANCO BOB. PLAST. 100 ECA - SAD29BIBC100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 4.8 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 30 Ohm

Packung

  • 400 M

EAN

8029427028666

Artikelnummer

ITCSAD29BIBC100

Herstellernummer

SAD29BIBC100

Hersteller

ITC

Außenleiter-Durchmesser:

4.8 mm

Innenleiter-Durchmesser:

1.13 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

30 Ohm

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.