ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD39BIB500 SAT D 39 BIANCO BOB.500 ECA - SAD39BIB500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 3.5 mm
Innenleiter-Durchmesser - 0.8 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 25 Ohm
Packung
500 M
EAN
8029427035626
Artikelnummer
ITCSAD39BIB500
Herstellernummer
SAD39BIB500
Hersteller
ITC
Außenleiter-Durchmesser:
3.5 mm
Innenleiter-Durchmesser:
0.8 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
25 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
5 mm


