Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD39BIBC200 SAT D 39 BIANCO BOB.PLAST.200 ECA - SAD39BIBC200

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD39BIBC200 SAT D 39 BIANCO BOB.PLAST.200 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 3.5 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.8 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 25 Ohm

Packung

  • 200 M

EAN

8029427023531

Artikelnummer

ITCSAD39BIBC200

Herstellernummer

SAD39BIBC200

Hersteller

ITC

Außenleiter-Durchmesser:

3.5 mm

Innenleiter-Durchmesser:

0.8 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

25 Ohm

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.