ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAL-3GZ1000 SAT 300 LSZH DIGITAL GRIGIO BOB.1000 ECA - SAL-3GZ1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 4.8 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - grau
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
1000 M
EAN
8029427000129
Artikelnummer
ITCSAL-3GZ1000
Herstellernummer
SAL-3GZ1000
Hersteller
ITC
Außenleiter-Durchmesser:
4.8 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1.13 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
grau
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm



