ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAL75GZB500 SAT 75 OHM SAT LSZH DIGITAL GRIG. B.500 - SAL75GZB500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 7 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - grau
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
500 M
EAN
8029427000099
Artikelnummer
ITCSAL75GZB500
Herstellernummer
SAL75GZB500
Hersteller
ITC
Außenleiter-Durchmesser:
7 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1.13 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
grau
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
7 mm



