Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY-59NEB350 RG 59 B/U NERO BOB.350 FCA - TY-59NEB350

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY-59NEB350 RG 59 B/U NERO BOB.350 FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 3.7 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.58 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 14 Ohm

Packung

  • 700 M

EAN

8029427003083

Artikelnummer

ITCTY-59NEB350

Herstellernummer

TY-59NEB350

Hersteller

ITC

Außenleiter-Durchmesser:

3.7 mm

Innenleiter-Durchmesser:

0.58 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

14 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Distribuzione di segnali analogici per applicazioni video e TVCC.