ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY-59NEB500 RG 59 B/U NERO BOB.500 FCA - TY-59NEB500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 3.7 mm
Innenleiter-Durchmesser - 0.58 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 14 Ohm
Packung
500 M
EAN
8029427003106
Artikelnummer
ITCTY-59NEB500
Herstellernummer
TY-59NEB500
Hersteller
ITC
Außenleiter-Durchmesser:
3.7 mm
Innenleiter-Durchmesser:
0.58 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
14 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm


