Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY58RNE1000 RG 58 RED NERO BOB.1000 FCA - TY58RNE1000

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY58RNE1000 RG 58 RED NERO BOB.1000 FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 2.9 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 3.8 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 18 Ohm

Packung

  • 1000 M

EAN

8029427002888

Artikelnummer

ITCTY58RNE1000

Herstellernummer

TY58RNE1000

Hersteller

ITC

Außenleiter-Durchmesser:

2.9 mm

Innenleiter-Durchmesser:

3.8 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

18 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Distribuzione di segnali in radiofrequenza e antenne rice-trasmittenti.