Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY59TNEM100 RG 59 T NERO MAT.100 FCA - TY59TNEM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY59TNEM100 RG 59 T NERO MAT.100 FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 3.7 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.6 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 500 M

EAN

8029427003052

Artikelnummer

ITCTY59TNEM100

Herstellernummer

TY59TNEM100

Hersteller

ITC

Außenleiter-Durchmesser:

3.7 mm

Innenleiter-Durchmesser:

0.6 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Distribuzione di segnali analogici per applicazioni video e TVCC.