Startseite

ITEM - IT220151 ARMADIO A PAVIMENTO 600X600 32 U GR - 20151

KopierenKopieren
ITEM - IT220151 ARMADIO A PAVIMENTO 600X600 32 U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 30

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Tiefe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078617520

Artikelnummer

IT220151

Herstellernummer

20151

Hersteller

IT2

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

30

Schutzart (IP):

IP30

Tiefe:

600 mm

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

1485 mm

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Türen:

1

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Armadi a pavimento con grado di protezione IP30 e portata statica a pieno carico di 700Kg disponibili nelle versionicolore Grigio RAL 7035 ad effetto bucciato, prevedono la struttura portante in lamiera di acciaio 15/10 totalmente smontabile con la possibilità di usufruire di uno zoccolo (accessorio opzionale) ad applicazione ad incastro facile da montare ma soprattutto utile per la messa in piano dell’armadio mediante la regolazione dei piedini contenuti all’interno del kit. 30 unità.