ITEM - IT220152 ARMADIO A PAVIMENTO 600X600 38 U GR - 20152
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 37
Schutzart (IP) - IP30
Tiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449078617537
Artikelnummer
IT220152
Herstellernummer
20152
Hersteller
IT2
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
37
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1785 mm
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Türen:
1
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035


