ITEM - IT250143 PAN. SCH. 24 PRESE F/UTP RJ45 CAT.5E GR - 50143
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - 5E
Geschirmt - ja
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449078525825
Artikelnummer
IT250143
Herstellernummer
50143
Hersteller
IT2
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
5E
Geschirmt:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Pannello di permutazione schermato precaricato con 24 prese F/UTP RJ45 cat. 5E grigio


