ITEM - IT250200 BRETELLA U/UTP CAT.5E LUNGHEZZA 0,5 M G - 50200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
7449078525832
Artikelnummer
IT250200
Herstellernummer
50200
Hersteller
IT2
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
24
Bretella di collegamento non schermata cat. 5E, cavo U/UTP grigio. Cavo 4 coppie twistate 100 ohm flessibile cat. 5e AWG 24/7. Cloruro di polivinile non propagante l’incendio (PVC-FR). Nr. 2 terminazioni pressofuse con plug RJ45


