Startseite

ITEM - IT250232 BRETELLA F/UTP CAT.5E LUNGHEZZA 2,0 M G - 50232

KopierenKopieren
ITEM - IT250232 BRETELLA F/UTP CAT.5E LUNGHEZZA 2,0 M G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072907115

Artikelnummer

IT250232

Herstellernummer

50232

Hersteller

IT2

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

24

Bretella di collegamento schermata cat.5e F/UTP Grigio