ITEM - IT260112 PATCH PANEL STACK 24 P U/UTP RJ45 CAT.6 - 60112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - 6
Geschirmt - nein
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449078525900
Artikelnummer
IT260112
Herstellernummer
60112
Hersteller
IT2
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6
Geschirmt:
nein
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Pannello di permutazione UTP stackable completo di 24 prese U/UTP RJ45 cat.6 cololre: Nerovarianti:60112G Pannello di permutazione UTP stackable completo di 24 prese U/UTP RJ45 cat.6 (Grigio)60112R Pannello di permutazione UTP stackable completo di24 prese U/UTP RJ45 cat.6 (Rosso)60112B Pannello di permutazione UTP stackable completo di 24 prese U/UTP RJ45 cat.6 (Blu)


