Startseite

ITEM - IT260250 Bretella S/STP cat.6A lunghezza 0,5 m gr - 60250

KopierenKopieren
ITEM - IT260250 Bretella S/STP cat.6A lunghezza 0,5 m gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071958989

Artikelnummer

IT260250

Herstellernummer

60250

Hersteller

IT2

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

23

Bretella di collegamento schermata cat.6a S/STP. Colore: Grigio