Startseite

ITEM - IT260253 BRETELLA S/STP CAT.6A LUNGHEZZA 3,0 M GR - 60253

KopierenKopieren
ITEM - IT260253 BRETELLA S/STP CAT.6A LUNGHEZZA 3,0 M GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078651609

Artikelnummer

IT260253

Herstellernummer

60253

Hersteller

IT2

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

23

Bretella di collegamento schermata cat. 6A, cavo S/STP grigio. Cavo 4 coppie twistate 100 ohm flessibile cat. 6A AWG 23/7. Cloruro di polivinile non propagante l’incendio (PVC-FR). Nr. 2 terminazioni pressofuse con plug RJ45