ITEM - IT2LDAOM1004 CAVO F.O. LOOSE OM1 DIEL. 4 FIBRE LSZ - LDAOM1004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM1
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
7449078526259
Artikelnummer
IT2LDAOM1004
Herstellernummer
LDAOM1004
Hersteller
IT2
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Cavo fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina Halogen Free (per posa interna)


