Startseite

ITEM - IT2LDAOM1004P CAVO F.O. LOOSE OM1 DIEL. 4 FIBRE PE - LDAOM1004P

KopierenKopieren
ITEM - IT2LDAOM1004P CAVO F.O. LOOSE OM1 DIEL. 4 FIBRE PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Kategorie - OM1

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 1 M

EAN

7449078584662

Artikelnummer

IT2LDAOM1004P

Herstellernummer

LDAOM1004P

Hersteller

IT2

Faserart:

Multimode 62,5/125

Kategorie:

OM1

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Hohlader

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Cavi fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Disponibili nelle versioni con guaina Halogen Free (per posa interna) e Polietilene (HDPE) per posa esterna