ITEM - IT2LDAOM1008P CAVO F.O. LOOSE OM1 DIEL. 8 FIBRE PE - LDAOM1008P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM1
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - Hohlader
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
1 M
EAN
7449078794771
Artikelnummer
IT2LDAOM1008P
Herstellernummer
LDAOM1008P
Hersteller
IT2
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
Hohlader
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Cavo fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guina in polietilene (PE) per posa esterna