Startseite

ITEM - IT2LDAOM2012 CAVO F.O. LOOSE OM2 DIEL. 12 FIBRE LSZH - LDAOM2012

KopierenKopieren
ITEM - IT2LDAOM2012 CAVO F.O. LOOSE OM2 DIEL. 12 FIBRE LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

7449078526358

Artikelnummer

IT2LDAOM2012

Herstellernummer

LDAOM2012

Hersteller

IT2

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina Halogen Free (per posa interna)